Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 60526 Skjoldsett 7.5 x 10 | AE4ATZ 5HK36

LOC-LINE 60526 Shield Kit 7.5 x 10

På lager
Vare: AE4ATZ Modell: 60526Kryssref: 5HK36

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

683NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjoldsett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 60526 Shield Kit 7.5 x 10
683NOK / enhet