Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 59863 rund munnstykke 1/2 tomme - pakke med 50 | AB6BRF 20Y220

LOC-LINE 59863 rund munnstykke 1/2 tomme - pakke med 50 stk

På lager
Vare: AB6BRF Modell: 59863Kryssref: 20Y220
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
946NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund dyse
Slange inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeAcetal kopolymer
Størrelse1/2 "Rundåpning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.Størrelsepk. Antall.Pris
LOC-LINE 49422 rund munnstykke 1/16 tommer - pakke med 50 | AB6BPG 20Y168 494221 / 4 "1/16 rundeåpning50812NOK
LOC-LINE 49424 rund munnstykke 1/4 tommer - pakke med 50 | AB6BPH 20Y169 494241 / 4 "1/4 "Rundåpning50890NOK
LOC-LINE 69542 Rund Munnstykke 3/4in - Pakke med 50 | AB6BTW 20Y257 695423 / 4 "3/4 "Rundåpning501 145 NOK
LOC-LINE 69543 Rund Munnstykke 5/8in - Pakke med 50 | AB6BTX 20Y258 695433 / 4 "5/8 "Rundåpning501 138 NOK
LOC-LINE 89323AS rund munnstykke 4 1/2 tommer - pakke med 10 | AB6BUW 20Y280 89323AS2-1 / 2 "4-1 / 2 "rundeåpning101 219 NOK
LOC-LINE 49423 Rund Munnstykke 1/8 - Pakke med 50 | AE4ATQ 5HK18 49423--50799NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 59863 rund munnstykke 1/2 tomme - pakke med 50 stk
946NOK /pakke