Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 51831 Sprøytestangmunnstykke 1/2 tomme - pakke med 2 | AF2UXH 6Y701

LOC-LINE 51831 Sprøytestangmunnstykke 1/2 tomme - pakke med 2

På lager
Vare: AF2UXH Modell: 51831Kryssref: 6Y701
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
191NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpray Bar Munnstykke
Slange inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeAcetal kopolymer
typen90 grader, 6 hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.pk. Antall.Pris
LOC-LINE 41473 Spray Bar Munnstykke 1/4 tomme - Pakke med 2 | AF2UWE 6Y670 414731 / 4 "2170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 51831 Sprøytestangmunnstykke 1/2 tomme - pakke med 2
191NOK /pakke