Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 49438 Bspt-kontakt 1/4 tomme - pakke med 50 | AB6BPP 20Y175

LOC-LINE 49438 Bspt-kontakt 1/4 tommer - pakke med 50 stk

På lager
Vare: AB6BPP Modell: 49438Kryssref: 20Y175

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
912NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBSPT-kontakt
Slange inne i Dia.1 / 4 "
MaterialeAcetal kopolymer
Størrelse1/4 "BSPT
typenMontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1233
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)1.91
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.Størrelsepk. Antall.Pris
LOC-LINE 49437 Bspt-kontakt 1/8 tommer - pakke med 50 | AB6BPN 20Y174 494371 / 4 "1/8 "BSPT50915NOK
LOC-LINE 59876 Bspt-kontakt 3/8in - Pakke med 50 | AB6BRU 20Y232 598761 / 2 "3/8 "BSPT501 005 NOK
LOC-LINE 59877 Bspt-kontakt 1/2 tomme - pakke med 50 | AB6BRV 20Y233 598771 / 2 "1/2 "BSPT501 034 NOK
LOC-LINE 61509 Bspt-kontakt 3/4in - Pakke med 4 | AB6BTU 20Y255 615093 / 4 "3/4 "BSPT4131NOK
LOC-LINE 69549 Bspt-kontakt 3/4in - Pakke med 50 | AB6BUB 20Y262 695493 / 4 "3/4 "BSPT501 113 NOK
LOC-LINE 41417 Bspt-kontakt 1/8 tommer - pakke med 4 | AF2UWA 6Y665 414171 / 4 "1 / 8 "499NOK
LOC-LINE 41418 Bspt-kontakt 1/4 tommer - pakke med 4 | AF2UWB 6Y666 414181 / 4 "1 / 4 "491NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 49438 Bspt-kontakt 1/4 tommer - pakke med 50 stk
912NOK /pakke