Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 45411 fleksibel slangeadapter syrefast pakke med 4 | AA9MHW 1DXT5

LOC-LINE 45411 fleksibel slangeadapter syrefast pakke med 4

På lager
Vare: AA9MHW Modell: 45411Kryssreferanse: 1DXT5
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
146NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel slangeadapter
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Materialepolyester
Størrelse1/4 "stikkontakt til 1/8" FNPT
typenSyrebestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.SakMaterialeStørrelsepk. Antall.Pris
LOC-LINE 56821 fleksibel slangeadapter syrefast - pakke med 2 | AA9MKA 1DXY5 568211 / 2 "Fleksibel slangeadapterpolyester1/2 til 1/4 "2130NOK
LOC-LINE 41411 fleksibel slangeadapter 1/4 tommer til 1/8 tommer Pakke med 4 | AF2UVV 6Y660 414111 / 4 "1/4 "stikkontakt x 1/8" FNPTAcetal kopolymer1/4 "stikkontakt til 1/8" FNPT4115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 45411 fleksibel slangeadapter syrefast pakke med 4
146NOK /pakke