Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 45403 Slangemunnstykke Syrebestandig 1/8-tommers pakke med 4 | AF2UYL 6Y727

LOC-LINE 45403 slangedyse syrefast 1/8 tommers pakke med 4

På lager
Vare: AF2UYL Modell: 45403Kryssref: 6Y727
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
115NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlekseslange dyse
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Materialepolyester
Størrelse1 / 8 "
typenSyrebestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
LOC-LINE 45402 Slangemunnstykke, 1/16" syrefast munnstykke - PK4 | AF2UYK 6Y726 454021 / 16 "4116NOK
LOC-LINE 45404 Slangemunnstykke Syrebestandig 1/4 tommers pakke med 4 | AF2UYM 6Y728 454041 / 4 "4115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 45403 slangedyse syrefast 1/8 tommers pakke med 4
115NOK /pakke