Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LLAMBRICH USA JKP-100 J-33 nøkkelløs borechuck 0.394 In | AD8PJT 4LHJ1

LLAMBRICH USA JKP-100 J-33 nøkkelløs borechuck 0.394 tommer

På lager
Vare: AD8PJT Modell: JKP-100 J-33Kryssref: 4LHJ1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 537 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøypresisjons borechuck
Bearing TypeKulelager
Kapasitet Maks.0.394 "
Kapasitet Min.0.020 "
Chuck diameter1.69 "
Chuck TypeNøkkelfri
Lukket lengde3.51 "
AnleggStål
MaterialeStål
Monteringsstørrelse33JT
Monteringstype33JT
Åpen lengde3.19 "
typenHøy presisjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7335
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8466100175
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet Maks.Lukket lengdeMonteringsstørrelseMonteringstypePris
LLAMBRICH USA JKP-65 J-1 nøkkelløs borechuck 0.255 In | AD8PJM 4LHH5 JKP-65 J-10.255 "2.76 "1JT1JT4 340 NOK
LLAMBRICH USA JKP-30 J-0 nøkkelløs borechuck 0.118 inn | AD8PJN 4LHH6 JKP-30 J-00.118 "1.87 "0JT0JT5 411 NOK
LLAMBRICH USA JKP-30 J-1 nøkkelløs borechuck 0.118 inn | AD8PJP 4LHH7 JKP-30 J-10.118 "1.87 "1JT1JT5 104 NOK
LLAMBRICH USA JKP-30 R-5/16 nøkkelløs borechuck 0.118 In | AD8PJQ 4LHH8 JKP-30 R-5/160.118 "1.87 "5 / 16-245 / 16-245 132 NOK
LLAMBRICH USA JKP-80 J-2S Nøkkelløs borechuck 0.315 In | AD8PJR 4LHH9 JKP-80 J-2S0.315 "2.92 "2JS2JS4 376 NOK
LLAMBRICH USA JKP-130 J-2 nøkkelløs borechuck 0.512 In | AD8PJU 4LHJ3 JKP-130 J-20.512 "4.06 "2JT2JT4 342 NOK
LLAMBRICH USA JKP-130 J-33 Nøkkelløs borepatron 0.512 In | AD8PJV 4LHJ4 JKP-130 J-330.512 "4.06 "33JT33JT4 780 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LLAMBRICH USA JKP-100 J-33 nøkkelløs borechuck 0.394 tommer
4 537 NOK / enhet