LITTLE GIANT PUMPS 505055 Vaskpumpesystem 1/6 Hk 115v 5a Aluminium | AC6WLC 36N560 / WRS-5

LITTLE GIANT PUMPS 505055 vaskepumpesystem 1/6 hk 115v 5a aluminium

På lager
Vare: AC6WLC Modell: 505055Kryssref: 36N560 / WRS-5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 966 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskavløpspumpesystem
amps5
Bassengkapasitet5 gal.
Bassenghøyde15-9/16
Bassengmaterialepolypropylen
Ledningslengde9ft.
GPM for vann @ 10 ft av Head11.5
GPM for vann @ 15 ft av Head8
GPM for vann @ 5 ft av Head15
Housing MaterialAluminum
HP1/6
impellernylon
Pumpehjulsmaterialenylon
Inlet1.5 "
Maks. Væske Temp.120 Grader F
Maks. Temp.120 Grader F
Maksimal hode21 ft.
Motor TypeSkygget stang
Outlet1.5 "
PumpematerialeAluminium
AkseltetningViton Lip
Bytt TypePiggyback membran
typenOver karakter
Vent1-1 / 2 "
Spenning115
Garanti1 År

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.045
Skipets høyde (cm)44.45
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505055 vaskepumpesystem 1/6 hk 115v 5a aluminium
6 966 NOK / enhet