LITTLE GIANT PUMPS 566726 Vannhagepumpe 115V 1.82A 20 fot Ledning | AC6WGT 36N480 / F30-4000

LITTLE GIANT PUMPS 566726 Vannhagepumpe 115V 1.82A 20 fot ledning

På lager
Vare: AC6WGT Modell: 566726Kryssref: 36N480 / F30-4000

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 863 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannhagepumpe
Ledningslengde20ft.
LedningstypeSJTW
DutyKontinuerlig
Tilsvarende PSI8.1
Forsterker med full belastning1.82
Full belastning watt215
GPH of Water @ 1 Ft. av Head4060
GPH of Water @ 10 Ft. av Head1922
GPH of Water @ 5 Ft. av Head2897
Høyde8"
Housing MaterialABS
HP9/32
Hz60
Pumpehjulsmaterialepolypropylen
Inletskjermet
Størrelse på innløpsmontering2 "MNPT
Innløpstypeskjermet
Lengde13.25 "
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 4 "
Maks. GPM for vann67.7
Maks. Hode18.8 ft.
MotorhusmaterialeABS
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Outlet2 "MNPT
Størrelse på uttak2 "MNPT
OverbelastningsbeskyttelseJa
PumpematerialeABS
Pumpetypenedsenkbar
SkjermmaterialeABS
AksematerialeKeramisk
Spenning115V
Volutt materialeABS
Bredde6.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.3325
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Installasjonsposisjon (vertikal eller horisontal)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566726 Vannhagepumpe 115V 1.82A 20 fot ledning
3 863 NOK / enhet