LITTLE GIANT WT2448-LL Workbench Maple Top 24x48 | AF4XWU 9P312

LITTLE GIANT WT2448-LL Arbeidsbenk Maple Top 24x48

På lager
Vare: AF4XWU Modell: WT2448-LLKryssreferanse: 9P312

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsbord
FARGEGrå
Dybde24 "
KanttypeSquare
FinishPulverlakkert stål, katalysert lakk
RammefargeGrå
Høyde32 til 35 "
BentypeJusterbar høyde rett
Lastekapasitet2000 lb.
MaterialeStål
Topptykkelse1.5 "
Bredde48 "
ArbeidsoverflatematerialeSlakterblokk Maple
Arbeidsbenkmonteringmontert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.0004
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKanttypeBreddePris
LITTLE GIANT WT-2436-LL Workbench Maple Top 24x36 | AF3XLT 8EE45 WT-2436-LLslipes36 "7 039 NOK
LITTLE GIANT WT2424-LL Workbench Maple Top 24x24 | AF4BYN 8PGM4 WT2424-LLRett24 "5 734 NOK
LITTLE GIANT WT2436-LL-DR Arbeidsbenk Maple Topp med skuff 24x36 | AF4NDL 9CV74 WT2436-LL-DRRett36 "10 332 NOK
LITTLE GIANT WT2424-LL-DR Arbeidsbenk Maple Top Med Drwr 24x24 | AF4NVG 9DV92 WT2424-LL-DRRett24 "9 126 NOK
LITTLE GIANT WT2448-LL-DR Arbeidsbenk Maple Top Med Drwr 24x48 | AF4RHW 9GH41 WT2448-LL-DRSquare48 "11 120 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT WT2448-LL Arbeidsbenk Maple Top 24x48
7 879 NOK / enhet