LITTLE GIANT WSJ2-3072-AH-DR Arbeidsbenkskuff 28-3/4-42-3/4hx72wx30d | AB6FVL 21E671

LITTLE GIANT WSJ2-3072-AH-DR Workbench Drawer 28-3/4-42-3/4hx72wx30d

Vare: AB6FVL Modell: WSJ2-3072-AH-DRKryssreferanse: 21E671
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

18 487 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWorkbench
FARGEGrå
Dybde30 "
Kanttypeslipes
FinishPulverlakkert
RammefargeGrå
Høyde28 3/4 til 42 3/4 "
BentypeJusterbar høyde rett
Lastekapasitet3000 lb.
MaterialeStål
Topptykkelse1.75 "
Bredde72 "
ArbeidsoverflatematerialeSlakterblokk Maple
ArbeidsbenkmonteringSveiset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 111.15
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTopptykkelseDybdeKanttypeBreddeArbeidsoverflatematerialeFinishHøydeBentypePris
LITTLE GIANT WA-2848 Arbeidsbenk sveiset 48 B x 28-3/4 D | AB6FUK 21E629 WA-28481.5 "28.75 "Square48 "12 ga. StålPulverlakkert28 til 42 "toppflateJusterbar høyde rett9 964 NOK
LITTLE GIANT WA-2848-PB Arbeidsbenk sveiset 48 W x 28-3/4 D | AB6FUM 21E631 WA-2848-PB1.5 "28.75 "Square48 "12 ga. StålPulverlakkert28 til 42 "toppflateJusterbar høyde rett11 960 NOK
LITTLE GIANT WA-2860 Arbeidsbenk sveiset 60 W x 28-3/4 D | AB6FUN 21E632 WA-28601.5 "28.75 "Square60 "12 ga. StålPulverlakkert28 til 42 "toppflateJusterbar høyde rett11 310 NOK
LITTLE GIANT WA-2860-PB Arbeidsbenk sveiset 60 W x 28-3/4 D | AB6FUQ 21E634 WA-2860-PB1.5 "28.75 "Square60 "12 ga. StålPulverlakkert28 til 42 "toppflateJusterbar høyde rett13 128 NOK
LITTLE GIANT WA-2872 Arbeidsbenk sveiset 72 B x 28-3/4 D | AB6FUR 21E635 WA-28721.5 "28.75 "Square72 "12 ga. StålPulverlakkert28 til 42 "toppflateJusterbar høyde rett12 269 NOK
RFQ
LITTLE GIANT WSH2-2448-AH Arbeidsbenk 27-41hx48wx24d | AB6FVC 21E661 WSH2-2448-AH1 / 2 "24 "Square48 "Hardboard Over 12 ga. StålPulverlakkert27 til 41 "Justerbar høyde rett9 763 NOK
LITTLE GIANT WSH2-3048-AH Arbeidsbenk 27-41hx48wx30d | AB6FVD 21E662 WSH2-3048-AH1 / 2 "30 "Square48 "Hardboard Over 12 ga. StålPulverlakkert27 til 41 "Justerbar høyde rett12 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT WSJ2-3072-AH-DR Workbench Drawer 28-3/4-42-3/4hx72wx30d
18 487 NOK / enhet