LITTLE GIANT RP3S-3060-6PY Kassebil 40 Tommer H 60 Tommer Lengde 30 Tommer Bredde | AF4WQN 9MJD4

LITTLE GIANT RP3S-3060-6PY Kassebil 40 tommer H 60 tommer Lengde 30 tommer Bredde

På lager
Vare: AF4WQN Modell: RP3S-3060-6PYKryssreferanse: 9MJD4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 191 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak3-sidet hevet plattform-lastebil
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeIkke-merkende polyuretan
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Måler12 og 14 ga.
HåndtakstypeTubular
Lastekapasitet2000 lb.
MaterialeStål
Antall hjul4
Antall hyller3
Total høyde40 "
Total lengde65 "
Samlet bredde30 "
Hyllelengde60 "
Hyllebredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 89.1
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)165.1
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjul Dia.HjulbreddeLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris
LITTLE GIANT RP3S-2448-5PY Kassebil 40 x 24 x 53 Grå | AC8ABV 39E642 RP3S-2448-5PY5"1.25 "1200 lbs.53 "24 "48 "24 "8 687 NOK
LITTLE GIANT RP3S-3048-6PY Kassebil 40 x 30 x 53 Grå | AC8ABW 39E643 RP3S-3048-6PY6"2"2000 lb.53 "30 "48 "30 "8 914 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT RP3S-3060-6PY Kassebil 40 tommer H 60 tommer Lengde 30 tommer Bredde
17 191 NOK / enhet