LITTLE GIANT NBB-2460-8PY-2H Twin Handle Platform Truck 3600 Lb. | AG7BEL 49Y619

LITTLE GIANT NBB-2460-8PY-2H Plattform truck med to håndtak 3600 Lb.

På lager
Vare: AG7BEL Modell: NBB-2460-8PY-2HKryssref: 49Y619

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform lastebil med to håndtak
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.8"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"
FARGEGrått/blått håndtak
Dekkhøyde11 "
Dekk L x B60 "x 24"
Deck lengde60 "
DekkmaterialeStål
Dekkbredde24 "
FinishSlitesterk pulverlakk
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtakbart rørhåndtak
Lastekapasitet3600 lb.
Antall hjul4
Total høyde40 "
Total lengde64 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.8
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805010

Produktdetaljer:

    • Caster Configuration ((2) Stiv, (2) Swivel)

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeDekkbreddeFinishTotal lengdeSamlet breddePris
LITTLE GIANT NBB-3060-8PY-2H Plattform lastebil 60 x 30 polyuretanhjul | AA8LHR 19C193 NBB-3060-8PY-2H60 "30 "Pulverlakkert64 "30 "14 270 NOK
LITTLE GIANT NBB-3072-8PY-2H Twin Handle Platform Truck 3600 Lb. | AG7BEM 49Y620 NBB-3072-8PY-2H72 "30 "Slitesterk pulverlakk76 "30 "14 407 NOK
RFQ
LITTLE GIANT NBB-3660-8PY-2H Twin Handle Platform Truck 3600 Lb. | AG7BEN 49Y621 NBB-3660-8PY-2H60 "36 "Slitesterk pulverlakk64 "36 "15 732 NOK
LITTLE GIANT NBB-3672-8PY-2H Twin Handle Platform Truck 3600 Lb. | AG7BEP 49Y622 NBB-3672-8PY-2H72 "36 "Slitesterk pulverlakk76 "36 "17 090 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT NBB-2460-8PY-2H Plattform truck med to håndtak 3600 Lb.
12 448 NOK / enhet