LITTLE GIANT MS2-1532-6PH Bin Cart 20 x 32 x 45-1/2 Inch 2400 Lb. Kapasitet | AD7WPP 4GVU3

LITTLE GIANT MS2-1532-6PH Beholdervogn 20 x 32 x 45-1 / 2 tommer 2400 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AD7WPP Modell: MS2-1532-6PHKryssreferanse: 4GVU3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 482 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandlekurv for mobil
Bin dybde15 "
Søppelhøyde12.5 "
Bin bredde16 "
Kapasitet per hylle800 lb.
VognfargeGrå
VognmaterialeStål
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(4) Sving
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Måletykkelse12
Lastekapasitet2400 lb.
Antall hyller3
Generell dybde20 "
Total høyde45.5 "
Total lengde20 "
Samlet bredde32 "
Totalt antall kasser6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 97.65
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBin breddeTotalt antall kasserPris
LITTLE GIANT MS1-1532-6PH Bin Cart 20 x 32 x 45-1/2 Inch 2400 Lb. Kapasitet | AD7WPN 4GVU2 MS1-1532-6PH32 "316 876 NOK
LITTLE GIANT MS3-1532-6PH Bin Cart 20 x 32 x 45-1/2 Inch 2400 Lb. Kapasitet | AD7WPQ 4GVU4 MS3-1532-6PH10.5 "918 705 NOK
LITTLE GIANT MS4-1532-6PH Bin Cart 20 x 32 x 45-1/2 Inch 2400 Lb. Kapasitet | AD7WPR 4GVU5 MS4-1532-6PH8"1220 261 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT MS2-1532-6PH Beholdervogn 20 x 32 x 45-1 / 2 tommer 2400 Lb. Kapasitet
18 482 NOK / enhet