LITTLE GIANT HE2-2460 Plattform lastebil Kapasitet 2000 Lb 24 x 60 | AC8AAQ 39E542

LITTLE GIANT HE2-2460 Plattform lastebil kapasitet 2000 Lb 24 x 60

På lager
Vare: AC8AAQ Modell: HE2-2460Kryssreferanse: 39E542

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 460 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak2 hylleplattform
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (4) Svingbar
Hjul Dia.(2) 8 ", (4) 5"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjul Type(2) Stiv, (4) Svingbar polyuretan
FARGEGrå
Dekkhøyde10 "
Deck lengde60 "
DekkmaterialeStål
DekktypeSkyll dekk
Dekkbredde24 "
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Måler12
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hjul6
Total høyde58 "
Total lengde60 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.5
Skipets høyde (cm)147.32
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeDekkbreddeTotal lengdeSamlet breddePris
LITTLE GIANT HE2-1648 Plattform lastebil Kapasitet 2000 Lb 16 x 48 | AC8AAM 39E538 HE2-164848 "16 "48 "16 "11 148 NOK
LITTLE GIANT HE2-1660 Plattform lastebil Kapasitet 2000 Lb 16 x 60 | AC8AAN 39E539 HE2-166060 "16 "60 "16 "12 129 NOK
LITTLE GIANT HE2-1672 Plattform lastebil Kapasitet 2000 Lb 16 x 72 | AC8AAP 39E540 HE2-167272 "16 "72 "16 "14 306 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT HE2-2460 Plattform lastebil kapasitet 2000 Lb 24 x 60
16 460 NOK / enhet