LITTLE GIANT GF-3048-9P Instrumentvogn 1200 Lb. | AG7BBT 49Y553

LITTLE GIANT GF-3048-9P Instrumentvogn 1200 Lb.

På lager
Vare: AG7BBT Modell: GF-3048-9PKryssref: 49Y553

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 270 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInstrumentvogn med spylehåndtak
Kapasitet per hylle1200 lb.
VognmaterialeStål
Caster Dia.9"
Caster materialePneumatisk
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde3"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller19.5 "
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleRørformet stål
Håndtak inkludertJa
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall hyller2
Generell dybde53 "
Total høyde34 "
Total lengde53 "
Samlet bredde30 "
Hyllelengde48 "
HyllestilFlush
HylletypeFlush
Hyllebredde30 "
Topp materialeGlatt pulverlakkert stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.8
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805010

Produktvarianter

ProduktModellTopp materialeGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllestilHylletypeHyllebreddePris
LITTLE GIANT GF-2436-9P Instrumentvogn 1200 Lb. | AG7BBN 49Y549 GF-2436-9PGlatt pulverlakkert stål41 "41 "24 "36 "FlushFlush24 "11 159 NOK
LITTLE GIANT GF-2436-9PM Instrumentvogn 1200 Lb. | AG7BBP 49Y550 GF-2436-9PMSklisikker vinyloverflate41 "41 "24 "36 "FlushFlush24 "11 029 NOK
LITTLE GIANT GF-2448-9P Instrumentvogn 1200 Lb. | AG7BBQ 49Y551 GF-2448-9PGlatt pulverlakkert stål53 "53 "24 "48 "FlushFlush24 "9 663 NOK
LITTLE GIANT GF-2448-9PM Instrumentvogn 1200 Lb. | AG7BBR 49Y552 GF-2448-9PMSklisikker vinyloverflate53 "53 "24 "48 "FlushFlush24 "10 079 NOK
LITTLE GIANT GF-3048-9PM Instrumentvogn 1200 Lb. | AG7BBU 49Y554 GF-3048-9PMSklisikker vinyloverflate53 "53 "30 "48 "FlushFlush30 "11 481 NOK
LITTLE GIANT GLF-2436-9P Instrumentvogn 1200 Lb. | AG7BCF 49Y565 GLF-2436-9PGlatt pulverlakkert stål41 "41 "24 "36 "LippetLippet24 "11 115 NOK
LITTLE GIANT GLF-2436-9PM Instrumentvogn 1200 Lb. | AG7BCG 49Y566 GLF-2436-9:XNUMXSklisikker vinyloverflate41 "41 "24 "36 "LippetLippet24 "12 199 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT GF-3048-9P Instrumentvogn 1200 Lb.
11 270 NOK / enhet