LITTLE GIANT DS-1830X3-5PY Bruksvogn Stål 36 Lx18-3/8 W 1200 Lb | AB9YRT 2GMH5

LITTLE GIANT DS-1830X3-5PY Utstyrsvogn Stål 36 Lx18-3 / 8 W 1200 Lb

På lager
Vare: AB9YRT Modell: DS-1830X3-5PYKryssref: 2GMH5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 299 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeep Shelf Utility Cart
Caster Dia.5"
Caster materialeIkke-merkende polyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller22.5 "
FinishPulverlakk
Måler12
HandleRørformet stål
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde3"
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde35 "
Total lengde36 "
Samlet bredde18.375 "
Hyllelengde30 "
HyllestilLippet
HylletypeLeppet kant
Hyllebredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeKapasitet per hylleCaster Dia.Samlet breddeHyllelengdeHyllebreddeHjulbreddeAvstand mellom hyllerPris
LITTLE GIANT DS-1830X3-6PY Bruksvogn Stål 36 Lx18-3/8 B 3600 Lb | AB2JVR 1MDT1 DS-1830X3-6PY36 "-6"18.375 "30 "18 "2"22.5 "7 593 NOK
LITTLE GIANT DS-2436X3-6PY Bruksvogn Stål 42 Lx24-3/8 B 3600 Lb | AB2JVT 1MDT2 DS-2436X3-6PY42 "-6"24.375 "36 "24 "2"22.5 "8 095 NOK
LITTLE GIANT DS-2448X3-6PY Bruksvogn Stål 54 Lx24-3/8 B 3600 Lb | AB2JVU 1MDT3 DS-2448X3-6PY54 "-6"24.375 "48 "24 "2"22.5 "8 844 NOK
LITTLE GIANT DS-2436X6-6PY Bruksvogn Stål 42 Lx24-3/8 B 3600 Lb | AB2JVW 1MDT5 DS-2436X6-6PY42 "2000 lb.6"24.375 "36 "24 "2"16.5 "10 013 NOK
LITTLE GIANT DS-2436X3-5PY Bruksvogn Stål 42 Lx24-3/8 W 1200 Lb | AB9YRU 2GMH6 DS-2436X3-5PY42 "-5"24.375 "36 "24 "1.25 "22.5 "4 549 NOK
LITTLE GIANT DS-1830X6-5PY Bruksvogn Stål 36 Lx18-3/8 W 1200 Lb | AB9YRV 2GMH7 DS-1830X6-5PY36 "1200 lb.5"18.375 "30 "18 "1.25 "22.5 "5 789 NOK
LITTLE GIANT DS-2436X6-5PY Bruksvogn Stål 42 Lx24-3/8 W 1200 Lb | AB9YRW 2GMH8 DS-2436X6-5PY42 "1200 lb.5"24.375 "36 "24 "1.25 "16.5 "8 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT DS-1830X3-5PY Utstyrsvogn Stål 36 Lx18-3 / 8 W 1200 Lb
5 299 NOK / enhet