LITTLE GIANT CA-2460-8PPY Wire Truck 3600 Lb 60 tommer x 24 tommer x 45.5 tommer | AF4YQR 9PZF8

LITTLE GIANT CA-2460-8PPY Wire Truck 3600 Lb 60 tommer x 24 tommer x 45.5 tommer

På lager
Vare: AF4YQR Modell: CA-2460-8PPYKryssreferanse: 9PZF8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBulkbil
Hjul Dia.8"
HjulmaterialeIkke-merkende polyuretan
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Måler12 og 13 ga.
HåndtakstypeTubular
Lastekapasitet3600 lb.
MaterialeStål
Antall hjul4
Total høyde45.5
Total lengde66.5 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde60 "
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.55
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)172.72
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHyllebreddeHjul Dia.HjulmaterialeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdePris
LITTLE GIANT CA-2448-8PPY Wire Truck 3600 Lb 48 tommer x 24 tommer x 45.5 tommer | AF3PLD 8AHC9 CA-2448-8PPY24 "8"Ikke-merkende polyuretan3600 lb.45.554.5 "24 "48 "9 997 NOK
LITTLE GIANT CA-3060-8PPY Wire Truck 3600 Lb 60 tommer x 30 tommer x 45.5 tommer | AF3PLE 8AHD0 CA-3060-8PPY30 "8"Ikke-merkende polyuretan3600 lb.45.566.5 "30 "60 "12 360 NOK
LITTLE GIANT CA-3048-8PPY Wire Truck 3600 Lb 48 tommer x 30 tommer x 45.5 tommer | AF4GXX 8WPP1 CA-3048-8PPY30 "8"Ikke-merkende polyuretan3600 lb.45.554.5 "30 "48 "13 981 NOK
LITTLE GIANT CA-2448-6MR Wire Truck 2000 Lb 48 tommer x 24 tommer x 43.5 tommer | AF4RGL 9GFD2 CA-2448-6MR24 "6"Form på gummi2000 lb.43.5 "54.5 "24 "48 "9 170 NOK
LITTLE GIANT CA-3048-6MR Wire Truck 2000 Lb 48 tommer x 30 tommer x 43.5 tommer | AF4TLJ 9JE98 CA-3048-6MR30 "6"Form på gummi2000 lb.43.5 "54.5 "30 "48 "10 192 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT CA-2460-8PPY Wire Truck 3600 Lb 60 tommer x 24 tommer x 45.5 tommer
11 469 NOK / enhet