Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITHONIA BELYSNING OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6 Dekorativ Vegglampe, 4000K, 947 Lm, 14 W Armatur Watt, 120 Til 277 VAC, Type Iii, Led | CR9PZX 420V85

LITHONIA LIGHTING OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6 dekorativt vegglys, 4000K, 947 Lm, 14 W armaturwatt, 120 til 277 VAC, Type Iii, Led

På lager
Vare: CR9PZX Modell: OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6Kryssreferanse: 420V85

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 424 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3545
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
LITHONIA BELYSNING KAXW LED P1 50K R3 MVOLT DDBXD Veggpakke, 5000K, 3, 607 lm, 29 W armaturwatt, 120 til 277 VAC, Type III, 400W HPS/MH, LED | CR9QFD 53XH35 KAXW LED P1 50K R3 MVOLT DDBXDVeggpakke7 081 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6 dekorativt vegglys, 4000K, 947 Lm, 14 W armaturwatt, 120 til 277 VAC, Type Iii, Led
2 424 NOK / enhet