Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LISTA PB-5 Plastboks 3 x 3 x 2 In | AA8VCL 1AGF3

LISTA PB-5 plastboks 3 x 3 x 2 tommer

På lager
Vare: AA8VCL Modell: PB-5Kryssreferanse: 1AGF3
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
38NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlastboks
typen3 x 3 x 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
LISTA PB-6 Plastboks 3 x 6 x 2 In | AA8VCM 1AGF4 PB-63 x 6 x 2 "52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LISTA PB-5 plastboks 3 x 3 x 2 tommer
38NOK / enhet