LIQUATITE NM-12x100 GRY Rør Væsketett 3/4 Inch 100ft Grå | AB4LHR 1YPF9

LIQUATITE NM-12x100 GRY kanal Væsketett 3/4 tommer 100 fot grå

På lager
Vare: AB4LHR Modell: NM-12x100 GRYKryssreferanse: 1YPF9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 880 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel ikke-metallisk flytende tetningsledning
Bøy radius4.25 "
FARGEGrå
Rørstørrelse3 / 4 "
KjernematerialeStiv PVC-forsterkning innebygd i PVC-vegg
Inne i Dia.0.815 "
Jakke materialePVC
Lengde100ft.
Utenfor Dia.1.17 "
Temp. Område-4 grader til 176 grader
typenVæsketett, Type B-konstruksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.929
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode3917390002
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Type B-konstruksjon

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBøy radiusFARGEUtenfor Dia.Temp. OmrådetypenRørstørrelseKjernematerialePris
LIQUATITE NM-10x100 GRY Rør Væsketett 3/8 Tommer 100ft Grå | AB4LHP 1YPF7 NM-10x100 GRY100ft.2"Grå0.775 "-4 grader til 176 graderVæsketett, Type B-konstruksjon3 / 8 "Stiv PVC-forsterkning innebygd i PVC-vegg1 304 NOK
LIQUATITE NM-11x100 GRY Rør Væsketett 1/2 Inch 100ft Grå | AB4LHQ 1YPF8 NM-11x100 GRY100ft.3.25 "Grå0.93 "-4 grader til 176 graderVæsketett, Type B-konstruksjon1 / 2 "Stiv PVC-forsterkning innebygd i PVC-vegg1 242 NOK
LIQUATITE NM-13x100 GRY Kanal Væsketett 1 Tommer 100ft Grå | AB4LHT 1YPG1 NM-13x100 GRY100ft.6.5 "Grå1.44 "-4 grader til 176 graderVæsketett, Type B-konstruksjon1"Stiv PVC-forsterkning innebygd i PVC-vegg3 042 NOK
LIQUATITE NM-14x100 GRY Fleksibel Kanal 1 1/4 Inch 100ft Grå | AC9CGV 3FLH4 NM-14x100 GRY100ft.8"Grå1.63 "-4 til 176 F.Type B konstruksjon1-1 / 4 "Stiv PVC4 070 NOK
LIQUATITE NM-15x50 GRY Fleksibel rørledning 1 1/2 tomme 50 fot Grå | AC9CGW 3FLH5 NM-15x50 GRY50ft.9"Grå1.865 "-4 grader til 176 graderType B konstruksjon1-1 / 2 "Stiv PVC2 844 NOK
LIQUATITE NM-16x50 GRY Flexible Conduit 2 Tommers 50ft Grå | AC9CGX 3FLH6 NM-16x50 GRY50ft.11 "Grå2.34 "-4 grader til 176 graderType B konstruksjon2"Stiv PVC4 255 NOK
LIQUATITE LNM-P 11x100 ORG Flexible Conduit 1/2 Inch 100ft Orange | AC9CGY 3FLL3 LNM-P 11x100 ORG100ft.3"oransje0.91 "-4 grader til 140 graderType A konstruksjon1 / 2 "Nylon mesh9 270 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE NM-12x100 GRY kanal Væsketett 3/4 tommer 100 fot grå
1 880 NOK / enhet