LIQUATITE EF-11x50 GRY Conduit Metal 1/2 In | AD8DKU 4JC59

LIQUATITE EF-11x50 GRY rørledning metall 1/2 tommer

På lager
Vare: AD8DKU Modell: EF-11x50 GRYKryssreferanse: 4JC59

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

946NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel væsketett ledning
Bøy radius3"
FARGEGrå
Rørstørrelse1 / 2 "
KjernematerialeØkonomisk, korrosjonsbestandig fleksibelt stål
Inne i Dia.0.622 "
Jakke materialePVC
Lengde50ft.
Utenfor Dia.0.82 "
Temp. Område-4 grader til 176 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9625
Skipets høyde (cm)38.35
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8307106000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
LIQUATITE EF-10x50 GRY Conduit Metal 3/8 In | AD8DKT 4JC58 EF-10x50 GRÅ2"3 / 8 "0.484 "0.69 "871NOK
LIQUATITE EF-12x50 GRY Conduit Metal 3/4 In | AD8DKV 4JC60 EF-12x50 GRÅ4.2 "3 / 4 "0.820 "1.03 "1 347 NOK
LIQUATITE EF-13x50 GRY kanalmetall 1 In | AD8DKW 4JC61 EF-13x50 GRÅ5.5 "1"1.041 "1.29 "2 014 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE EF-11x50 GRY rørledning metall 1/2 tommer
946NOK / enhet