LIQUATITE EF-10x50 GRY Conduit Metal 3/8 In | AD8DKT 4JC58

LIQUATITE EF-10x50 GRY rørledning metall 3/8 tommer

På lager
Vare: AD8DKT Modell: EF-10x50 GRYKryssreferanse: 4JC58

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

871NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel væsketett ledning
Bøy radius2"
FARGEGrå
Rørstørrelse3 / 8 "
KjernematerialeØkonomisk, korrosjonsbestandig fleksibelt stål
Inne i Dia.0.484 "
Jakke materialePVC
Lengde50ft.
Utenfor Dia.0.69 "
Temp. Område-4 grader til 176 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)37.59
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8307106000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
LIQUATITE EF-11x50 GRY Conduit Metal 1/2 In | AD8DKU 4JC59 EF-11x50 GRÅ3"1 / 2 "0.622 "0.82 "946NOK
LIQUATITE EF-12x50 GRY Conduit Metal 3/4 In | AD8DKV 4JC60 EF-12x50 GRÅ4.2 "3 / 4 "0.820 "1.03 "1 347 NOK
LIQUATITE EF-13x50 GRY kanalmetall 1 In | AD8DKW 4JC61 EF-13x50 GRÅ5.5 "1"1.041 "1.29 "2 014 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE EF-10x50 GRY rørledning metall 3/8 tommer
871NOK / enhet