Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIQUATITE BR-11x25 Fleksibel kanal, redusert vegg 1/2 tomme 25 fot | AC9CGC 3FLE2

LIQUATITE BR-11x25 fleksibel ledning redusert vegg 1/2 tomme 25 fot

På lager
Vare: AC9CGC Modell: BR-11x25Kryssreferanse: 3FLE2
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
676NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel stålrør
Bøy radius3"
Rørstørrelse1 / 2 "
Inne i Dia.0.625 "
Lengde25ft.
MaterialeVarmt forzinket stål
Utenfor Dia.0.92 "
typenRedusert vegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8307106000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.SakLengdeMaterialeUtenfor Dia.Pris
LIQUATITE BR-10x25 fleksibel ledningsredusert vegg 3/8 tommer 25 fot | AC9CGB 3FLE1 BR-10x252"3 / 8 "0.375 "Fleksibel stålrør25ft.Varmt forzinket stål0.61 "539NOK
LIQUATITE BR-11x500 fleksibel ledningsreduksjonsvegg 1/2 tomme 500 fot | AC9CGD 3FLE3 BR-11x5003"1 / 2 "0.625 "Fleksibel stålrør500ft.Varmt forzinket stål0.92 "12 269 NOK
LIQUATITE BR-12x25 fleksibel ledningsredusert vegg 3/4in 25 fot | AC9CGE 3FLE4 BR-12x254"3 / 4 "0.812 "Fleksibel stålrør25ft.Varmt forzinket stål1.105 "863NOK
LIQUATITE BR-12x500 fleksibel ledningsredusert vegg 3/4in | AC9CGF 3FLE5 BR-12x5004"3 / 4 "0.812 "Fleksibel stålrør500ft.Varmt forzinket stål1.105 "16 674 NOK
LIQUATITE BR-14x50 Fleksibel kanal Redusert vegg 1 1/4In | AC9CGG 3FLE6 BR-14x506"1-1 / 4 "1.25 "Fleksibel stålrør50ft.Varmt forzinket stål1.63 "3 976 NOK
LIQUATITE BR-15x25 fleksibel ledningsredusert vegg 1 1/2in | AC9CGH 3FLE7 BR-15x258"1-1 / 2 "1.500 "Fleksibel stålrør25ft.Varmt forzinket stål1.95 "3 178 NOK
LIQUATITE ABR10x25 fleksibel rørledning 3/8in 25 fot aluminium | AC9CGK 3FLE9 ABR10x252"3 / 8 "0.375 "Fleksibel aluminiumsrør25ft.Aluminum0.61 "476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE BR-11x25 fleksibel ledning redusert vegg 1/2 tomme 25 fot
676NOK / enhet