LIQUATITE ATLA-12x500 GRY Conduit Liquid Tight 3/4in 500ft Grade Ul | AC9CQM 3FND4

LIQUATITE ATLA-12x500 GRY Conduit Liquid Tight 3/4in 500ft Grade Ul

På lager
Vare: AC9CQM Modell: ATLA-12x500 GRYKryssreferanse: 3FND4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel væsketett ledning
Bøy radius4.2 "
FARGEGrå
Rørstørrelse3 / 4 "
KjernematerialeVarmt forzinket stål
Inne i Dia.0.820 "
Jakke materialeFlammehemmende PVC
Lengde500ft.
Utenfor Dia.1.03 "
Temp. Område-67 grader til 221 grader
typenVæsketett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 119.25
Skipets høyde (cm)49.53
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8307106000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris
LIQUATITE ATLA-11x25 GRY kanal væsketett 1/2 tomme 25ft grå | AC9CFB 3FKY9 ATLA-11x25 GRY3"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "3 223 NOK
LIQUATITE ATLA-11x50 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 Inch 50ft Grå | AC9CFC 3FKZ1 ATLA-11x50 GRY3"1 / 2 "0.622 "50ft.0.82 "5 334 NOK
LIQUATITE ATLA-11x100 GRY Rør væsketett 1/2 tomme 100ft grå | AC9CFD 3FKZ2 ATLA-11x100 GRY3"1 / 2 "0.622 "100ft.0.82 "8 645 NOK
LIQUATITE ATLA-11x500 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 Inch 500ft Grå Ul | AC9CFE 3FKZ3 ATLA-11x500 GRY3"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "27 779 NOK
LIQUATITE ATLA-12x25 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 4in 25ft Grey Ul | AC9CFF 3FKZ4 ATLA-12x25 GRY4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "4 418 NOK
LIQUATITE ATLA-12x100 GRY Conduit Liquid Tight 3/4in 100ft Grå | AC9CFG 3FKZ5 ATLA-12x100 GRY4.2 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "12 127 NOK
LIQUATITE ATLA-13x100 GRY Conduit Liquid Tight 1 Tommers 100ft Grå | AC9CFH 3FKZ6 ATLA-13x100 GRY5.5 "1"1.041 "100ft.1.29 "23 583 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE ATLA-12x500 GRY Conduit Liquid Tight 3/4in 500ft Grade Ul
44 440 NOK / enhet