Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIQUATITE ATLA-11x50 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 Inch 50ft Grå | AC9CFC 3FKZ1

LIQUATITE ATLA-11x50 GRY kanal væsketett 1/2 tomme 50 fot grå

På lager
Vare: AC9CFC Modell: ATLA-11x50 GRYKryssref: 3FKZ1
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
5 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel væsketett ledning
Bøy radius3"
FARGEGrå
Rørstørrelse1 / 2 "
KjernematerialeVarmt forzinket stål
Inne i Dia.0.622 "
Jakke materialeFlammehemmende PVC
Lengde50ft.
Utenfor Dia.0.82 "
Temp. Område-67 grader til 221 grader
typenVæsketett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4875
Skipets høyde (cm)38.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)36.58
HS kode8307106000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris
LIQUATITE ATLA-11x25 GRY kanal væsketett 1/2 tomme 25ft grå | AC9CFB 3FKY9 ATLA-11x25 GRY3"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "3 223 NOK
LIQUATITE ATLA-11x100 GRY Rør væsketett 1/2 tomme 100ft grå | AC9CFD 3FKZ2 ATLA-11x100 GRY3"1 / 2 "0.622 "100ft.0.82 "8 645 NOK
LIQUATITE ATLA-11x500 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 Inch 500ft Grå Ul | AC9CFE 3FKZ3 ATLA-11x500 GRY3"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "27 779 NOK
LIQUATITE ATLA-12x25 GRY Conduit Liquid Tight 3 / 4in 25ft Grey Ul | AC9CFF 3FKZ4 ATLA-12x25 GRY4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "4 418 NOK
LIQUATITE ATLA-12x100 GRY Conduit Liquid Tight 3/4in 100ft Grå | AC9CFG 3FKZ5 ATLA-12x100 GRY4.2 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "12 127 NOK
LIQUATITE ATLA-13x100 GRY Conduit Liquid Tight 1 Tommers 100ft Grå | AC9CFH 3FKZ6 ATLA-13x100 GRY5.5 "1"1.041 "100ft.1.29 "23 583 NOK
LIQUATITE ATLA-13x400 GRY Conduit Liquid Tight 1 Tommers 400ft Grå -67-221f | AC9CFJ 3FKZ7 ATLA-13x400 GRY5.5 "1"1.041 "400ft.1.29 "67 805 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE ATLA-11x50 GRY kanal væsketett 1/2 tomme 50 fot grå
5 334 NOK / enhet