Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LINCOLN 1162 luftfettpistol Enkeltskudd 6000 Psi | AB9WCQ 2FRU5

LINCOLN 1162 luftfettpistol Enkeltskudd 6000 Psi

På lager
Vare: AB9WCQ Modell: 1162Kryssref.: 2FRU5

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftdrevet fettpistol
Luftinntak Størrelse1/4 "FNPS
Bulk kapasitet16 oz.
Patronkapasitet14-1 / 2 oz.
Fyll på pistolPatron, sug, bulk
Fett typeOpp til og inkludert NLGI grad 2 fettstoffer
Slangelengde30 "
Maks. Opererer PSI6000
DyseutvidelsestypeFleksslange
Rørlengde1-1 / 2 "
Verktøylengde17 "
RørfargeGrå
RørmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.538
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8479899899
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Luftinngangsområde (40 til 150 psi)
    • Trykkforhold (40: 1)
    • Enkeltbilde / kontinuerlig skudd (enkeltbilde)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Opererer PSIVerktøylengdeRørmaterialePris
LINCOLN G120 luftfettpistol Enkeltskudd 4800 Psi | AF2NMN 6WA99 G120480016.5 "Rustfritt stål938NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN 1162 luftfettpistol Enkeltskudd 6000 Psi
2 024 NOK / enhet