Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LINCOLN G120 luftfettpistol Enkeltskudd 4800 Psi | AF2NMN 6WA99

LINCOLN G120 luftfettpistol Enkeltskudd 4800 Psi

På lager
Vare: AF2NMN Modell: G120Kryssreferanse: 6WA99
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
938NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftdrevet fettpistol
Luftinntak Størrelse1/4 "FNPT
Bulk kapasitet16 oz.
Patronkapasitet14-1 / 2 oz.
Fyll på pistolPatron, sug, bulk
Fett typeOpp til og inkludert NLGI grad 2 fettstoffer
Maks. Opererer PSI4800
DyseutvidelsestypeStiv rør
Rørlengde6"
Slag for 1 Oz. Produksjon26
Verktøylengde16.5 "
RørfargeGrå
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)42.93
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8467195030
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Luftinngangsområde (40 til 120 psi)
    • Enkeltbilde / kontinuerlig skudd (enkeltbilde)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Opererer PSIVerktøylengdeRørmaterialePris
LINCOLN 1162 luftfettpistol Enkeltskudd 6000 Psi | AB9WCQ 2FRU5 1162600017 "Stål2 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN G120 luftfettpistol Enkeltskudd 4800 Psi
938NOK / enhet