Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL UU1802NX18 nettseil Type U, 18 fot lengde, 3200 lbs kapasitet, 2 tommers bredde, gul, nylon | AC7NME 38R831

LIFT-ALL UU1802NX18 nettseil Type U, 18 fot lengde, 3200 lbs kapasitet, 2 tommers bredde, gul, nylon

På lager
Vare: AC7NME Modell: UU1802NX18Kryssref.: 38R831

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 803 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste6400 lb.
Choker Hitch Kapasitet2500 lb.
FARGEGul
Lengde18ft.
Materialenylon
Antall lag1
Slynge vurderingSkriv U
SlyngetypeUnilink (stål)
Temp. Område200 Grader F
Vertikal trekkekapasitet3200 lb.
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterTungt arbeid
Bredde2"
Garnbelegglatex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode6307909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetVertikal trekkekapasitetNettkarakterBreddeFARGELengdePris
LIFT-ALL UU1802NX10 Webseil Stål Unilink L10ft 3200lb W2in | AC7NLW 38R823 UU1802NX10200 Grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid2"Gul10ft.2 205 NOK
LIFT-ALL UU1802NX11 Webseil Stål Unilink L11ft 3200lb W2in | AC7NLX 38R824 UU1802NX11200 Grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid2"Gul11ft.2 280 NOK
LIFT-ALL UU1802NX12 Webseil Stål Unilink L12ft 3200lb W2in | AC7NLY 38R825 UU1802NX12200 Grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid2"Gul12ft.2 355 NOK
LIFT-ALL UU1802NX13 Webseil Stål Unilink L13ft 3200lb W2in | AC7NLZ 38R826 UU1802NX13200 Grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid2"Gul13ft.2 429 NOK
LIFT-ALL UU1802NX14 Webseil Stål Unilink L14ft 3200lb W2in | AC7NMA 38R827 UU1802NX14200 Grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid2"Gul14ft.2 505 NOK
LIFT-ALL UU1802NX15 Webseil Stål Unilink L15ft 3200lb W2in | AC7NMB 38R828 UU1802NX15200 Grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid2"Gul15ft.2 579 NOK
LIFT-ALL UU1802NX16 Webseil Stål Unilink L16ft 3200lb W2in | AC7NMC 38R829 UU1802NX16200 Grader F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Tungt arbeid2"Gul16ft.2 653 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL UU1802NX18 nettseil Type U, 18 fot lengde, 3200 lbs kapasitet, 2 tommers bredde, gul, nylon
2 803 NOK / enhet