Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL TE20493 Tiedown Ratchet Strap Montering 5000 Lb endeløs | AC7ZDP 38Z942

LIFT-ALL TE20493 feste skrallestropp 5000 Lb endeløs

På lager
Vare: AC7ZDP Modell: TE20493Kryssreferanse: 38Z942

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastebånd
JusteringstypeRatchet
Body MaterialTuff-Edge
Bruddstyrke15,000 lb.
FARGEHei-vis gul
MonteringsstilEndless
MaskinvarematerialeStål
Rem lengde30ft.
Stropp bredde3"
Arbeidsbelastningsgrense5000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode6307909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBruddstyrkeFARGEMonteringsstilStropp breddeArbeidsbelastningsgrensePris
LIFT-ALL 20485 Tiedown Ratchet Strap Montering 5000lb trekant | AC7ZBB 38Z883 20485polyester15,000 lb.GulTrekantring3"5000 kg2 436 NOK
LIFT-ALL 20487 Tiedown Ratchet Strap Montering Kjedeanker | AC7ZBD 38Z885 20487polyester15,000 lb.GulKjedeanker3"5000 kg2 539 NOK
LIFT-ALL 20491 Tiedown Ratchet Strap Montering 5000lb sydd øye | AC7ZBG 38Z888 20491polyester15,000 lb.GulSydd øye3"5000 kg2 094 NOK
LIFT-ALL 20493 Tiedown Ratchet Strap Montering 5000lb endeløs | AC7ZBJ 38Z890 20493polyester15,000 lb.GulEndless3"5000 kg1 971 NOK
LIFT-ALL 20495 Tiedown Ratchet Strap Assembly 5000 Lb U-krok | AC7ZBL 38Z892 20495polyester15,000 lb.Hei-vis gulJ-krok3"5000 kg2 086 NOK
LIFT-ALL 26423 Tiedown Ratchet Strap Assembly 3300 Lb U-krok | AC7ZBM 38Z893 26423polyester10,000 lb.GulJ-krok2"3300 lb.694NOK
LIFT-ALL 26427 Tiedown Ratchet Strap Montering 5000 Lb gripekrok | AC7ZBQ 38Z896 26427polyester15,000 lb.GulGrip krok4"5000 kg2 705 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL TE20493 feste skrallestropp 5000 Lb endeløs
2 171 NOK / enhet