Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL RE2804TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W4in | AC7NGE 38R715

LIFT-ALL RE2804TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W4in

På lager
Vare: AC7NGE Modell: RE2804TX4Kryssref.: 38R715
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
1 660 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste26000 lb.
Choker Hitch Kapasitet10400 lb.
FARGESvart
Øyelengde12 "
Lengde4ft.
MaterialeTuff-Edge
Antall lag2
Slynge vurderingSkriv inn RE
SlyngetypeOmvendt øye
Temp. Område200 Grader F
Vertikal trekkekapasitet13000 lb.
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterEkstra kraftig
Bredde4"
Garnbelegglatex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7775
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode6307909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVertikal trekkekapasitetKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetSlitesterkt dekselNettkarakterBreddeØyelengdeLengdePris
LIFT-ALL RE1802TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W2in | AC7NFV 38R706 RE1802TX44500 lb.9,000 lbs.3600 lb.noneTungt arbeid2"9"4ft.792NOK
LIFT-ALL RE1802TX6 Web Sling Reverse Eye L6ft W2in | AC7NFW 38R707 RE1802TX64500 lb.9,000 lbs.3600 lb.noneTungt arbeid2"9"6"1 033 NOK
LIFT-ALL RE1802TX8 Web Sling Reverse Eye L8ft W2in | AC7NFX 38R708 RE1802TX84500 lb.9,000 lbs.3600 lb.noneTungt arbeid2"9"8ft.1 263 NOK
LIFT-ALL RE1804TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W4in | AC7NFY 38R709 RE1804TX47700 lb.15,400 lbs.6200 lb.noneTungt arbeid4"12 "4ft.1 353 NOK
LIFT-ALL RE1804TX6 Web Sling Reverse Eye L6ft W4in | AC7NFZ 38R710 RE1804TX67700 lb.15,400 lbs.6200 lb.noneTungt arbeid4"12 "6"1 666 NOK
LIFT-ALL RE1804TX8 Web Sling Reverse Eye L8ft W4in | AC7NGA 38R711 RE1804TX87700 lb.15,400 lbs.6200 lb.noneTungt arbeid4"12 "8ft.2 041 NOK
LIFT-ALL RE2802TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W2in | AC7NGB 38R712 RE2802TX46500 lb.13000 lb.5200 lb.noneEkstra kraftig2"9"4ft.1 053 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL RE2804TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W4in
1 660 NOK / enhet