Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL RE1802TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W2in | AC7NFV 38R706

LIFT-ALL RE1802TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W2in

På lager
Vare: AC7NFV Modell: RE1802TX4Kryssref.: 38R706
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
753NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste9,000 lbs.
Choker Hitch Kapasitet3600 lb.
FARGESvart
Øyelengde9"
Lengde4ft.
MaterialeTuff-Edge
Antall lag1
Slynge vurderingSkriv inn RE
SlyngetypeOmvendt øye
Temp. Område200 Grader F
Vertikal trekkekapasitet4500 lb.
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterTungt arbeid
Bredde2"
Garnbelegglatex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode6307909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVertikal trekkekapasitetKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetSlitesterkt dekselNettkarakterBreddeØyelengdeLengdePris
LIFT-ALL RE1802TX6 Web Sling Reverse Eye L6ft W2in | AC7NFW 38R707 RE1802TX64500 lb.9,000 lbs.3600 lb.noneTungt arbeid2"9"6"981NOK
LIFT-ALL RE1802TX8 Web Sling Reverse Eye L8ft W2in | AC7NFX 38R708 RE1802TX84500 lb.9,000 lbs.3600 lb.noneTungt arbeid2"9"8ft.1 254 NOK
LIFT-ALL RE1804TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W4in | AC7NFY 38R709 RE1804TX47700 lb.15,400 lbs.6200 lb.noneTungt arbeid4"12 "4ft.1 346 NOK
LIFT-ALL RE1804TX6 Web Sling Reverse Eye L6ft W4in | AC7NFZ 38R710 RE1804TX67700 lb.15,400 lbs.6200 lb.noneTungt arbeid4"12 "6"1 605 NOK
LIFT-ALL RE1804TX8 Web Sling Reverse Eye L8ft W4in | AC7NGA 38R711 RE1804TX87700 lb.15,400 lbs.6200 lb.noneTungt arbeid4"12 "8ft.1 988 NOK
LIFT-ALL RE2802TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W2in | AC7NGB 38R712 RE2802TX46500 lb.13000 lb.5200 lb.noneEkstra kraftig2"9"4ft.1 006 NOK
LIFT-ALL RE2802TX6 Web Sling Reverse Eye L6ft W2in | AC7NGC 38R713 RE2802TX66500 lb.13000 lb.5200 lb.noneEkstra kraftig2"9"6"1 310 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL RE1802TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W2in
753NOK / enhet