LIFT-ALL EN800X14 rundseil endeløs 14 fot Lengde 66000 Lb Kapasitet | AC7YDA 38Z394

LIFT-ALL EN800X14 Roundsling Endless 14 Feet Lengde 66000 Lb Kapasitet

På lager
Vare: AC7YDA Modell: EN800X14Kryssreferanse: 38Z394

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 723 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundt slynge
Kapasitet for kurvfeste132,000 lb.
Choker Hitch Kapasitet52,800 lb.
FargekodeOlive
Diameter3.125 "
Lengde14ft.
MaterialePolyester / nylon
SlyngetypeEndless
Temp. Område-60 til 200 grader F
Vertikal trekkekapasitet66,000 lb.
Bredde under belastning4.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.42
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVertikal trekkekapasitetKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetBredde under belastningFargekodeDiameterLengdeMaterialePris
LIFT-ALL EN30X10 Rund Seil Endeløs 10 Fot 2600 Lb. | AC3DQT 2RU52 EN30X102600 lb.5,200 lbs.2100 lb.1"Purple5 / 8 "10ft.polyester619NOK
LIFT-ALL EN60X12 Rundseil endeløs 12 fot 5300 Lb. | AC3DQU 2RU53 EN60X125300 lb.10,600 lbs.4200 lb.1.375 "Grønn7 / 8 "12ft.polyester923NOK
LIFT-ALL EN60X20 Rundseil endeløs 20 fot 5300 Lb. | AC3DQV 2RU54 EN60X205300 lb.10,600 lbs.4200 lb.1.375 "Grønn7 / 8 "20ft.polyester1 381 NOK
LIFT-ALL EN90X3 Rund Seil Endless 3 Feet 8400 Lb. | AC3DQW 2RU55 EN90X38400 lb.16,800 lbs.6700 lb.1.75 "Gul1.125 "3ft.polyester396NOK
LIFT-ALL EN90X12 Rundseil endeløs 12 fot 8400 Lb. | AC3DQX 2RU56 EN90X128400 lb.16,800 lbs.6700 lb.1.75 "Gul1.125 "12ft.polyester1 167 NOK
LIFT-ALL EN90X20 Rundseil endeløs 20 fot 8400 Lb. | AC3DQY 2RU57 EN90X208400 lb.16,800 lbs.6700 lb.1.75 "Gul1.125 "20ft.polyester1 860 NOK
LIFT-ALL EN150X6 Rund Seil Endeløs 6 Fot 13 200 Lb. | AC3DQZ 2RU58 EN150X613,200 lb.26,400 lbs.10,600 lb.2"Rød1.375 "6"polyester936NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL EN800X14 Roundsling Endless 14 Feet Lengde 66000 Lb Kapasitet
8 723 NOK / enhet