Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL EE2602NFX20 Web Sling Eye And Eye L20ft 4800lb W2in | AC7TPM 38V022

LIFT-ALL EE2602NFX20 Web Sling Eye And Eye L20ft 4800lb W2in

På lager
Vare: AC7TPM Modell: EE2602NFX20Kryssreferanse: 38V022

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

965NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste9600 lb.
Choker Hitch Kapasitet3800 lb.
FARGEGul
Øyelengde10 "
Lengde20ft.
Materialenylon
Antall lag2
Slynge vurderingType 3
SlyngetypeFlat øye og øye
Temp. Område200 Grader F
Vertikal trekkekapasitet4800 lb.
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterLett arbeid
Bredde2"
Garnbelegglatex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5345
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode6307909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlyngetypeKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetTemp. OmrådeVertikal trekkekapasitetNettkarakterBreddeFARGEPris
LIFT-ALL EE1802TFX6 Sling Eye Eye 6ft L 3200lb W2in | AA8TVJ 1A597 EE1802TFX6Flat øye og øye6,400 lbs.2500 lb.-50 grader til 200 grader F3200 lb.Tungt arbeid2"Sølv390NOK
LIFT-ALL EE1802TFX8 Sling Eye Eye 8ft L 3200lb W2in | AA8TVK 1A598 EE1802TFX8Flat øye og øye6400 lb.2500 lb.-50 grader til 200 grader F3200 lb.Tungt arbeid2"Sølv498NOK
LIFT-ALL EE1803TFX6 Slyngeøyeøye 6 føtter Lengde 4400 lb Kapasitet | AA8TVL 1A599 EE1803TFX6Flat øye og øye9,600 lbs.3800 lb.-50 grader til 200 grader F4800 lb.Tungt arbeid3"Sølv660NOK
LIFT-ALL EE1804TFX8 Slyngeøyeøye 8 føtter Lengde 6400 lb kapasitet | AA8TVM 1A600 EE1804TFX8Flat øye og øye12,800 lbs.5000 lb.-50 grader til 200 grader F6400 lb.Tungt arbeid4"Sølv917NOK
LIFT-ALL EE1602DFX20 Slyngeøye 20 føtter Lengde 2400 lb Kapasitet | AC3DRX 2RU79 EE1602DFX20Flat øye og øye4,800 lbs.1900 lb.-50 grader til 200 grader F2400 lb.Lett arbeid2"Gul466NOK
LIFT-ALL EE1603DFX20 Slyngeøyeøye 20 føtter Lengde 3600 lb Kapasitet | AC3DRY 2RU80 EE1603DFX20Flat øye og øye7,200 lbs.2900 lb.-50 grader til 200 grader F3600 lb.Lett arbeid3"Gul757NOK
LIFT-ALL EE1604DFX10 Sling Eye Eye 10ft L 4800lb Kapasitet W 4in | AC3DRZ 2RU81 EE1604DFX10Flat øye og øye9,600 lbs.3800 lb.-50 grader til 200 grader F4800 lb.Lett arbeid4"Gul612NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL EE2602NFX20 Web Sling Eye And Eye L20ft 4800lb W2in
965NOK / enhet