LIFT-ALL 6T210X6 Slyngelengde 6 meter VLL 7200 lb. AH8PXA 38X570

LIFT-ALL 6T210X6 Wire Mesh Sling Lengde 6 Fot VLL 7200 lb.

På lager
Vare: AH8PXA Modell: 6T210X6Kryssreferanse: 38X570

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 451 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettingslynge
Kapasitet for kurvfeste14,400 lb.
Lengde6"
MaterialeStål
Slynge vurderingType 2
SlyngetypeTrekant og trekant
Terminal Dia.3-1 / 2 "
Vertikal trekkekapasitet7200 lb.
Bredde6"
Wire Gauge10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.665
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Terminaltykkelse: 1/2 "

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet for kurvfesteLengdeVertikal trekkekapasitetBreddePris
LIFT-ALL 2T210X6 Trådnettslynge L 6 Fot Vll 2300 Lb. | AC7WFK 38X512 2T210X64,600 lbs.6"2300 lb.2"4 488 NOK
LIFT-ALL 4T210X10 Trådnettslynge L 10 Fot Vll 4800 Lb. | AC7WFP 38X542 4T210X109,600 lbs.10ft.4800 lb.4"6 642 NOK
LIFT-ALL 4T210X6 Trådnettslynge L 6 Fot Vll 4800 Lb. | AC7WFQ 38X550 4T210X69,600 lbs.6"4800 lb.4"6 044 NOK
LIFT-ALL 3T210X10 Slyngelengde med trådnett 10 fot VLL 3500 lb. | AH8PWQ 38X524 3T210X107000 lb.10ft.3500 lb.3"6 541 NOK
LIFT-ALL 3T210X4 Slyngelengde 4 meter VLL 3500 lb. AH8PWR 38X531 3T210X47000 lb.4ft.3500 lb.3"4 209 NOK
LIFT-ALL 3T210X6 Slyngelengde 6 meter VLL 3500 lb. AH8PWT 38X532 3T210X67000 lb.6"3500 lb.3"5 045 NOK
LIFT-ALL 4T210X14 Slyngelengde 14 meter VLL 4800 lb. AH8PWV 38X544 4T210X149600 lb.14ft.4800 lb.4"10 252 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL 6T210X6 Wire Mesh Sling Lengde 6 Fot VLL 7200 lb.
6 451 NOK / enhet