Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL 1LKI Fjærlås Rustfritt stål 1 T | AC7ZRD 39A368

LIFT-ALL 1LKI fjærlås i rustfritt stål 1 T

På lager
Vare: AC7ZRD Modell: 1LKIKryssreferanse: 39A368

Få tak i det Mai 6, mandag
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårlås
FARGENaturlig
Dimensjon A1.5 "
Dimensjon B21 / 32 "
Dimensjon C1 / 8 "
Dimensjon D13 / 32 "
FinishNaturlig
MaterialeRustfritt stål
Handelsstørrelse1 t

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DHandelsstørrelsePris
LIFT-ALL 112LKI Fjærlås Rustfritt stål 1-1/2 T | AC7ZRE 39A369 112LKI1-13 / 16 "3 / 4 "3 / 16 "15 / 32 "1-1 / 2 t36NOK
LIFT-ALL 2LKI Fjærlås Rustfritt stål 2 T | AC7ZRF 39A370 2LKI1-13 / 16 "7 / 8 "5 / 32 "17 / 32 "2 t37NOK
LIFT-ALL 3LKI Fjærlås Rustfritt stål 3 T | AC7ZRJ 39A373 3LKI2"1"3 / 16 "17 / 32 "3 t42NOK
LIFT-ALL 5LKI Fjærlås Rustfritt stål 5 T | AC7ZRK 39A374 5LKI2-13/321-13 / 32 "3 / 16 "11 / 16 "5 t63NOK
LIFT-ALL 7LKI Fjærlås Rustfritt stål 7 T | AC7ZRL 39A375 7LKI3"1-9 / 16 "3 / 16 "25 / 32 "7 t114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL 1LKI fjærlås i rustfritt stål 1 T
31NOK / enhet