Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LANSING FORGE 332312 Pinch Point Bar 26 Tommer Lengde HCS Blå | AH6VPU 36HV61

LANSING FORGE 332312 Pinch Point Bar 26 Tommer Lengde HCS Blå

På lager
Vare: AH6VPU Modell: 332312Kryssref: 36HV61
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
443NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPinch Point Bar
FARGEBlå
Diameter3 / 4 "
MaterialeHøyt karbonstål
Total lengde26 "
Samlet bredde3 / 4 "
Pry Bar-underkategoriBirkestenger
Tether i standIkke tether i stand
Tykkelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LANSING FORGE 332312 Pinch Point Bar 26 Tommer Lengde HCS Blå
443NOK / enhet