Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEXAN 2NJH5 film polypropylen klar 0.005 x 24 x 36 tommer | AC2WAX

LEXAN 2NJH5 film polypropylen klar 0.005 x 24 x 36 tommer

På lager
Vare: AC2WAX Modell: 2NJH5
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
59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilm lager
FARGEFjern
Lengde36 "
Lengde Toleranse+/- 0.032 "
Materialepolykarbonat
Material TypeStandard karakter
Driftstemp. Område-211 grader til 270 grader F
Strekkfasthet9000 psi
Tykkelse0.005 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.00025 "
Bredde24 "
Bredde Toleranse+/- 0.032 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3920610000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseTykkelse ToleransePris
LEXAN 2NJG7 film polypropylen klar 0.005 x 24 x 24 tommer | AC2WAP 2NJG724 "0.005 "+/- 0.00025 "49NOK
LEXAN 2NJG8 film polypropylen klar 0.010 x 24 x 24 tommer | AC2WAQ 2NJG824 "0.01 "+/- 0.00050 "161NOK
LEXAN 2NJG9 film polypropylen klar 0.015 x 24 x 24 tommer | AC2WAR 2NJG924 "0.015 "+/- 0.00075 "212NOK
LEXAN 2NJH1 film polypropylen klar 0.020 x 24 x 24 tommer | AC2WAT 2NJH124 "0.02 "+/- 0.00100 "412NOK
LEXAN 2NJH2 film polypropylen klar 0.030 x 24 x 24 tommer | AC2WAU 2NJH224 "0.03 "+/- 0.00150 "177NOK
LEXAN 2NJH3 film polypropylen klar 0.040 x 24 x 24 tommer | AC2WAV 2NJH324 "0.04 "+/- 0.00200 "223NOK
LEXAN 2NJH4 film polypropylen klar 0.060 x 24 x 24 tommer | AC2WAW 2NJH424 "0.06 "+/- 0.00300 "305NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEXAN 2NJH5 film polypropylen klar 0.005 x 24 x 36 tommer
59NOK / enhet