LEWISBINS DC1025 grå skilleboks 10-3/4 x 8-1/4 x 2-1/2 tommer grå | AA2CYF 10E089

LEWISBINS DC1025 grå skilleboks 10-3/4 x 8-1/4 x 2-1/2 tommer grå

På lager
Vare: AA2CYF Modell: DC1025 gråKryssreferanse: 10E089

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

105NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 24
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkilleboks
FARGEGrå
SkillefargeGrå
FinishGlatt (ribbet)
Innvendig høyde2.5 "
Innvendig lengde9.25 "
Innvendig bredde6.5 "
Lastekapasitet40 lb.
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Antall skillelinjer lange5
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde2.5 "
Utenfor lengde10.75 "
Utenfor bredde8.25 "
Bruk skillelinjeMfr. Nr. DH1000, DV0825, DV1025
Bruk lokknummerMfr. Nr. CDC1020, CDC1040
Volum0.07 cu. ft.
Volumkapasitet0.07 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)35.05
Skipets lengde (cm)56.64
Skipets bredde (cm)43.43
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeInnvendig lengdeInnvendig breddeUtenfor lengdeUtenfor breddeVolumPris
LEWISBINS DC1025 Blue Divider Box 10-3 / 4 x 2-1 / 2 inch Light Blue | AA2CYG 10E090 DC1025 BlåLyse blå-9.25 "6.5 "10.75 "8.25 "0.07 cu. ft.105NOK
LEWISBINS DC1025 Red Divider Box 10-3 / 4 x 8-1 / 4 x 2-1 / 2 inch Red | AA2CYH 10E092 DC1025 RødRød-9.25 "6.5 "10.75 "8.25 "0.07 cu. ft.105NOK
LEWISBINS DC1025 Lt Blue Divider Box Container, 0.07 kub. ft. Volum, 2.5 tommers høyde, lyseblå | CJ6UJN DC1025 Lt BlåLyse blå2.5 "9.2 "6.6 "10.8 "8.3 "0.07 cu. ft.94NOK
RFQ
LEWISBINS DC1025 Dark Blue Divider Box Container, 0.07 kub. ft. Volum, 2.5 tommers høyde, mørkeblå | CJ6UJP DC1025 mørkeblåMørkeblå2.5 "9.2 "6.6 "10.8 "8.3 "0.07 cu. ft.94NOK
RFQ
LEWISBINS DC1035 Grå skilleboksbeholder, 0.11 kub. ft. Volum, 3.5 tommers høyde, grå | CJ6UJR DC1035 Grågrå3.5 "9.2 "6.6 "10.8 "8.3 "0.11 cu. ft.97NOK
RFQ
LEWISBINS DC1035 Lt Blue Divider Box Container, 0.11 kub. ft. Volum, 3.5 tommers høyde, lyseblå | CJ6UJT DC1035 Lt BlåLyse blå3.5 "9.2 "6.6 "10.8 "8.3 "0.11 cu. ft.97NOK
RFQ
LEWISBINS DC1035 Red Divider Box Container, 0.11 kub. ft. Volum, 3.5 tommers høyde, rød | CJ6UJU DC1035 RødRød3.5 "9.2 "6.6 "10.8 "8.3 "0.11 cu. ft.97NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEWISBINS DC1025 grå skilleboks 10-3/4 x 8-1/4 x 2-1/2 tommer grå
105NOK / enhet