Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEVITON OSA20-R00 Power Pack, 120/230/277 V AC, 15A/20A, Fluorescerende/Glødende | CR9HLB 791DW6

LEVITON OSA20-R00 Power Pack, 120/230/277 V AC, 15A/20A, fluorescerende/glødende

På lager
Vare: CR9HLB Modell: OSA20-R00Kryssreferanse: 791DW6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

392NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftpakke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEVITON OSA20-R00 Power Pack, 120/230/277 V AC, 15A/20A, fluorescerende/glødende
392NOK / enhet