Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEVITON 5262-IG kontakt, dupleks, 5-15R, 125V AC, 15 A, 2 poler, oransje, skrueterminaler | CR9HTN 792TL4

LEVITON 5262-IG-kontakt, dupleks, 5-15R, 125V AC, 15 A, 2 poler, oransje, skrueterminaler

På lager
Vare: CR9HTN Modell: 5262-IGKryssref: 792TL4

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

202NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 50
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
LEVITON 16252-DIN Din-skinnebeholder, Dekorator Duplex, 5-15R, 125VAC, 15 A, 2 Poler, Grå | CR9GYU 792T01 16252-DINBeholder1 366 NOK
LEVITON 5279-CWP flensbeholder, enkel, 5-15R, 125 VAC, 15 A, 2 poler, grå, skrueterminaler | CR9GYX 792TM9 5279-CWPFlensbeholder1 241 NOK
LEVITON 5280-B Stikkontakt, Dekorator Duplex, 5-15R, 125V AC, 15 A, 2 Poler, Blå, Skrueterminaler | CR9HPW 792TN0 5280-BBeholder1 248 NOK
LEVITON T5280-B Stikkontakt, Dekorator Duplex, 5-15R, 125V AC, 15 A, 2 Poler, Blå, Skrueterminaler | CR9HPX 792UR1 T5280-BBeholder1 300 NOK
LEVITON 7280-B Stikkontakt, Dekorator Duplex, 5-15R, 125V AC, 15 A, 2 Poler, Blå, Skrueterminaler | CR9HPY 792TX9 7280-BBeholder1 343 NOK
LEVITON 16252-GY Stikkontakt, Dekorator Duplex, 5-15R, 125V AC, 15 A, 2 Poler, Grå, Skrueterminaler | CR9HPZ 792T02 16252-GYBeholder134NOK
LEVITON 7280-I kontakt, dekorator dupleks, 5-15R, 125V AC, 15 A, 2 poler, elfenben, skrueterminaler | CR9HQA 792TY0 7280-IBeholder1 347 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEVITON 5262-IG-kontakt, dupleks, 5-15R, 125V AC, 15 A, 2 poler, oransje, skrueterminaler
202NOK / enhet