Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEONARD VALVE 170-LF Blandeventil Messing 0.5 Til 4.5 Gpm | AA7HTB 15Z013

LEONARD VALVE 170-LF blandeventil messing 0.5 til 4.5 Gpm

På lager
Vare: AA7HTB Modell: 170-LFKryssreferanse: 15Z013
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
1 460 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandingsventil
Body MaterialMessing
Strømningshastighet0.25 til 4.5 gpm
Innløpsstørrelse3 / 8 "
Innløpstemperatur (varm)120 grader til 200 grader F
InnløpstypeKomprimering
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeKomprimering
Total høyde5"
Samlet bredde4"
Temp. Område95 grader til 120 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypePris
LEONARD VALVE 270-LF Blandeventil Messing 0.5 Til 8.5 Gpm | AA7HTC 15Z014 270-LF0.25 til 8.5 gpm1 / 2 "MNPT1 / 2 "MNPT1 992 NOK
LEONARD VALVE 370-LF Blandeventil Messing 0.5 til 9 Gpm | AA7HTD 15Z015 370-LF0.5 til 9 gpm3 / 4 "MNPT3 / 4 "MNPT1 994 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEONARD VALVE 170-LF blandeventil messing 0.5 til 4.5 Gpm
1 460 NOK / enhet