Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LENOX TOOLS 30929-VB30929 Trinnborsett GR0496448 GR0496450 GR0496453 GR0496454 | AC2NMA 2LML6

LENOX TOOLS 30929-VB30929 Trinnborsett GR0496448 GR0496450 GR0496453 GR0496454

På lager
Vare: AC2NMA Modell: 30929-VB30929Kryssreferanse: 2LML6
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
4 561 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnboresett
Bitlengde2-3/4", 3", 3-1/8"
FinishDampoksid
MaterialeHSS
Antall fløyter2
Antall hullstørrelser28
Antall stykker4
Skaftstørrelse1/4 x 3/8 "
Skaft TypeTre-flate
Størrelse1/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8"
Størrelser inkludert1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"
Trinntykkelse1/32", 1/16", 1/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.621
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8207506000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeAntall stykkerStørrelseStørrelser inkludertPris
LENOX TOOLS 30889 Hss Trinnborsett 3 Stk | AE2HVR 4XL29 308892-3 / 4 ", 3"31/8 til 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"2 412 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LENOX TOOLS 30929-VB30929 Trinnborsett GR0496448 GR0496450 GR0496453 GR0496454
4 561 NOK / enhet