Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LENOX TOOLS 21062956GR frem- og tilbakegående sagblad, spikerinnstøpt tre, 9 tommers blad, 6 TPI, pakke med 5 | AB2XMY 956G / 1PMC3

LENOX TOOLS 21062956GR frem- og tilbakegående sagblad, spikerinnstøpt tre, 9 tommers blad, 6 TPI, pakke med 5

På lager
Vare: AB2XMY Modell: 21062956GRKryssref: 956G / 1PMC3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
487NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengjeldende sagblad
Tilbakebuet
Bladlengde9"
BladmaterialeBi-Metal
MaterialeTinnbelagt bi-metall
Pack Size5
Shank1/2 "Universal
Tenner per tomme6
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8466915000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTenner per tommeBladlengdeBladmaterialeTilbakePack Sizepk. Antall.Pris
LENOX TOOLS 21066414GR frem- og tilbakegående sagblad, 4 tommers blad, 14 TPI, pakke med 5 | AB2XMK 414G / 1PMA9 21066414GR144"Bi-Metalbuet55205NOK
LENOX TOOLS 21068418GR frem- og tilbakegående sagblad, 4 tommers blad, 18 TPI, pakke med 5 | AB2XML 418G / 1PMB1 21068418GR184"Bi-Metalbuet55205NOK
LENOX TOOLS 21071424GR frem- og tilbakegående sagblad, 4 tommers blad, 24 TPI, pakke med 5 | AB2XMM 424G / 1PMB2 21071424GR244"Bi-Metalbuet55205NOK
LENOX TOOLS 21069618GR frem- og tilbakegående sagblad, 6 tommers blad, 18 TPI, pakke med 5 | AB2XMQ 618G / 1PMB5 21069618GR186"Tinnbelagt bi-metallRett55278NOK
LENOX TOOLS 21070818GR frem- og tilbakegående sagblad, 8 tommers blad, 18 TPI, pakke med 5 | AB2XMW 818GR / 1PMC1 / 818 21070818GR188"Bi-Metalbuet55336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LENOX TOOLS 21062956GR frem- og tilbakegående sagblad, spikerinnstøpt tre, 9 tommers blad, 6 TPI, pakke med 5
487NOK /pakke