Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 7660 04 19 Ventil, 4 mm Push To Connect, M5 X 0.8, 145 PSI | CR8RAQ 1PFY5

LEGRIS 7660 04 19 Ventil, 4 mm Push To Connect, M5 X 0.8, 145 PSI

På lager
Vare: CR8RAQ Modell: 7660 04 19Kryssreferanse: 1PFY5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

334NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 7660 04 19 Ventil, 4 mm Push To Connect, M5 X 0.8, 145 PSI
334NOK / enhet