Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3608 08 13 T-skjorte for menn, nikkelbelagt messing, MBSPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect | CR8RKD 3ZNP5

LEGRIS 3608 08 13 Hann-gren-T-skjorte, nikkelbelagt messing, MBSPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect

På lager
Vare: CR8RKD Modell: 3608 08 13Kryssreferanse: 3ZNP5
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
306NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig T-skjorte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3108 08 11 T-gjenger for hanngren 1/8 tomme Npt - pakke med 10 | AA9HDA 1DCL6 +3108 08 11 XNUMXRør x MNPT-1 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 487 NOK
LEGRIS 3108 08 14 T-gjenger for hanngren 1/4 tomme Npt - pakke med 10 | AA9HDC 1DCL8 +3108 08 14 XNUMXRør x MNPT-1 / 4 "5/16 "eller 8 mm101 730 NOK
LEGRIS 3108 08 18 T-gjenger for hanngren 3/8 tommer Npt - pakke med 10 | AA9HDE 1DCN1 +3108 08 18 XNUMXRør x MNPT-3 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 605 NOK
LEGRIS 3108 60 22 T-gjenger for hanngren 1/2 tomme Npt - pakke med 10 | AA9HDH 1DCN5 +3108 60 22 XNUMXRør x MNPT-1 / 2 "3 / 8 "102 429 NOK
LEGRIS 3108 04 11 Hanne Branch Tee 5/32 T 1/8 P Mnpt - Pakke med 10 | AB2WVK 1PEV9 +3108 04 11 XNUMXRør x MNPT11mm1 / 8 "5/32 "eller 4 mm101 149 NOK
LEGRIS 3108 04 14 hanngren-T-skjorte 5/32 tommer ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WVL 1PEW1 +3108 04 14 XNUMXRør x MNPT14mm1 / 4 "5/32 "eller 4 mm101 603 NOK
LEGRIS 3108 53 11 hanngren-T-skjorte 1/8 tomme ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WVN 1PEW8 +3108 53 11 XNUMXRør x MNPT11mm1 / 8 "1 / 8 "101 226 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3608 08 13 Hann-gren-T-skjorte, nikkelbelagt messing, MBSPT x Push-to-Connect x Push-to-Connect
306NOK / enhet