Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3606 08 00 Union Tube 5/16 eller 8mm Messing | AD3JWP 3ZNN5

LEGRIS 3606 08 00 Union Tube 5/16" eller 8mm messing

På lager
Vare: AD3JWP Modell: 3606 08 00Kryssreferanse: 3ZNN5
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
267NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeTube
PakningsmaterialeFKM
Maks. Press290 psi
Temp. Område-4 grader til 302 grader F
Tube Size5/16 "eller 8 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7412200045
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeBody MaterialTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3106 06 00 Straight Union Utvendig Diameter 6mm - PK10 | AA9HLD 1DED8 +3106 06 00 XNUMXPlastGlassfylt nylon-4 grader til 175 grader F6mm10800NOK
LEGRIS 3106 04 00 Straight Union 4mm Tube Nylon - PK10 | AB2WVD 1PEU9 +3106 04 00 XNUMXPlastGlassfylt nylon-4 grader til 175 grader F5/32 "eller 4 mm10609NOK
LEGRIS 3106 08 00 Straight Union 8mm Tube Nylon - PK10 | AB2WVE 1PEV1 +3106 08 00 XNUMXPlastGlassfylt nylon-4 grader til 175 grader F5/16 "eller 8 mm10827NOK
LEGRIS 3106 53 00 Straight Union 1/8" ytre diameter 290 PSI - PK10 | AB2WVF 1PEV2 +3106 53 00 XNUMXPlastGlassfylt nylon-4 grader til 175 grader F1 / 8 "10841NOK
LEGRIS 3106 56 00 Straight Union 1/4 Tube Nylon - Pakke med 10 | AB2WVG 1PEV6 +3106 56 00 XNUMXPlastGlassfylt nylon-4 grader til 175 grader F1 / 4 "10669NOK
LEGRIS 3106 60 00 Straight Union 3/8 Tube Nylon - Pakke med 10 | AB2WVH 1PEV7 +3106 60 00 XNUMXPlastGlassfylt nylon-4 grader til 175 grader F3 / 8 "10966NOK
LEGRIS 3106 62 00 Straight Union 1/2" Tube Nylon - PK10 | AB2WVJ 1PEV8 +3106 62 00 XNUMXPlastGlassfylt nylon-4 grader til 175 grader F1 / 2 "101 458 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3606 08 00 Union Tube 5/16" eller 8mm messing
267NOK / enhet