Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3116 53 00 Skottforening 1/8 Ytre diameter PSI 290 - PK10 | AB2WXX 1PFT9

LEGRIS 3116 53 00 Bulkhead Union 1/8" Ytre diameter PSI 290 - PK10

På lager
Vare: AB2WXX Modell: 3116 53 00Kryssreferanse: 1PFT9
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
924NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkottunion
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialGlassfylt nylon
FARGESvart
TilkoblingstypeTube
Hex størrelse13mm
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode3917400090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
LEGRIS 3116 62 00 Bulkhead Union, Nylon, Push-to-Connect, 1/2 Inch Tube OD, Black, 10Pk | CH9TVV 1PFV3 +3116 62 00 XNUMX102 169 NOK
RFQ
LEGRIS 3116 56 00 Bulkhead Union, Nylon, Push-to-Connect, 1/4 Inch Tube OD, Black, 10Pk | CH9TVW 1PFC6 +3116 56 00 XNUMX101 028 NOK
RFQ
LEGRIS 3116 08 00 Bulkhead Union, Nylon, Push-to-Connect, 5/16 Inch Tube OD, 10Pk | CH9TVX 1DEF4 +3116 08 00 XNUMX101 399 NOK
RFQ
LEGRIS 3116 60 00 Bulkhead Union, Nylon, Push-to-Connect, 3/8 Inch Tube OD, Black, 10Pk | CH9TVY 1PFC7 +3116 60 00 XNUMX101 609 NOK
RFQ
LEGRIS 3116 04 00 Bulkhead Union, Nylon, Push-to-Connect, 5/32 Inch Tube OD, 10Pk | CH9TVZ 1PFC5 +3116 04 00 XNUMX10960NOK
RFQ
LEGRIS 3116 10 00 Bulkhead Union, Nylon, Push-to-Connect, 10mm Tube OD, Black, 10Pk | CH9TWA 1DEF5 +3116 10 00 XNUMX101 742 NOK
RFQ
LEGRIS 3816 08 00 Bulkhead Union, 316L rustfritt stål, Push-to-Connect x Push-to-Connect | CR8PYM 786Y22 +3816 08 00 XNUMX11 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3116 53 00 Bulkhead Union 1/8" Ytre diameter PSI 290 - PK10
924NOK /pakke