Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3108 12 21 Hann Tee Tube 12mm Pipe 1/2 Inch - Pakke med 10 | AD7WUB 4GWP2

LEGRIS 3108 12 21 Hann-T-rør 12 mm rør 1/2 tomme - pakke med 10

På lager
Vare: AD7WUB Modell: 3108 12 21Kryssreferanse: 4GWP2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 329 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig T-skjorte
Grunnleggende materialePlast / metallkombinasjon
Body MaterialGlassfylt nylon og forniklet messing
FARGESvart
TilkoblingstypeTube x hann BSPT
Hex størrelse21mm
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size12mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3917400090
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med trådforsegling

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3108 08 11 T-gjenger for hanngren 1/8 tomme Npt - pakke med 10 | AA9HDA 1DCL6 +3108 08 11 XNUMXRør x MNPT-1 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 487 NOK
LEGRIS 3108 08 14 T-gjenger for hanngren 1/4 tomme Npt - pakke med 10 | AA9HDC 1DCL8 +3108 08 14 XNUMXRør x MNPT-1 / 4 "5/16 "eller 8 mm101 730 NOK
LEGRIS 3108 08 18 T-gjenger for hanngren 3/8 tommer Npt - pakke med 10 | AA9HDE 1DCN1 +3108 08 18 XNUMXRør x MNPT-3 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 605 NOK
LEGRIS 3108 60 22 T-gjenger for hanngren 1/2 tomme Npt - pakke med 10 | AA9HDH 1DCN5 +3108 60 22 XNUMXRør x MNPT-1 / 2 "3 / 8 "102 429 NOK
LEGRIS 3108 04 11 Hanne Branch Tee 5/32 T 1/8 P Mnpt - Pakke med 10 | AB2WVK 1PEV9 +3108 04 11 XNUMXRør x MNPT11mm1 / 8 "5/32 "eller 4 mm101 149 NOK
LEGRIS 3108 04 14 hanngren-T-skjorte 5/32 tommer ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WVL 1PEW1 +3108 04 14 XNUMXRør x MNPT14mm1 / 4 "5/32 "eller 4 mm101 603 NOK
LEGRIS 3108 53 11 hanngren-T-skjorte 1/8 tomme ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WVN 1PEW8 +3108 53 11 XNUMXRør x MNPT11mm1 / 8 "1 / 8 "101 226 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3108 12 21 Hann-T-rør 12 mm rør 1/2 tomme - pakke med 10
4 329 NOK /pakke