Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3106 04 56 Unequal Union, Nylon, 5/32 x 1/4 tomme Rør OD, Sort, 10Pk | CJ3RKA 5WTJ5

LEGRIS 3106 04 56 Unequal Union, nylon, 5/32 x 1/4 tommers rør OD, svart, 10pk

På lager
Vare: CJ3RKA Modell: 3106 04 56Kryssreferanse: 5WTJ5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
899NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeBody MaterialTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3106 06 00 Straight Union Utvendig Diameter 6mm - PK10 | AA9HLD 1DED8 +3106 06 00 XNUMXPlastGlassfylt nylon-4 grader til 175 grader F6mm10800NOK
LEGRIS 3106 04 00 Straight Union 4mm Tube Nylon - PK10 | AB2WVD 1PEU9 +3106 04 00 XNUMXPlastGlassfylt nylon-4 grader til 175 grader F5/32 "eller 4 mm10609NOK
LEGRIS 3106 08 00 Straight Union 8mm Tube Nylon - PK10 | AB2WVE 1PEV1 +3106 08 00 XNUMXPlastGlassfylt nylon-4 grader til 175 grader F5/16 "eller 8 mm10827NOK
LEGRIS 3106 53 00 Straight Union 1/8" ytre diameter 290 PSI - PK10 | AB2WVF 1PEV2 +3106 53 00 XNUMXPlastGlassfylt nylon-4 grader til 175 grader F1 / 8 "10841NOK
LEGRIS 3106 56 00 Straight Union 1/4 Tube Nylon - Pakke med 10 | AB2WVG 1PEV6 +3106 56 00 XNUMXPlastGlassfylt nylon-4 grader til 175 grader F1 / 4 "10669NOK
LEGRIS 3106 60 00 Straight Union 3/8 Tube Nylon - Pakke med 10 | AB2WVH 1PEV7 +3106 60 00 XNUMXPlastGlassfylt nylon-4 grader til 175 grader F3 / 8 "10966NOK
LEGRIS 3106 62 00 Straight Union 1/2" Tube Nylon - PK10 | AB2WVJ 1PEV8 +3106 62 00 XNUMXPlastGlassfylt nylon-4 grader til 175 grader F1 / 2 "101 458 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3106 04 56 Unequal Union, nylon, 5/32 x 1/4 tommers rør OD, svart, 10pk
899NOK /pakke